Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Flachmeißel DIN 6453 175 mm Chrom-Vanadium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51256530
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51256530
EAN/GTIN:
     4039247266388
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
Flachmeißel
• Schlagkopf, vergütet
• Schaft lackiert
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
20 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Länge:
175 mm
Schaftstärke:
12 mm
Schneidenbreite:
21 mm
Schaftbreite x Schaftstärke:
20 x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachmeißel, Meißel, Schlagwerkzeug, Montagewerkzeug, Meisel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.