Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Flachmeißel DIN 6453 150 mm Chrom-Vanadium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51256520
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51256520
EAN/GTIN:
     4039247266371
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
hand-flachmeißel l 150 mm
Flachmeißel
• Schlagkopf, vergütet
• Schaft lackiert
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
17 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Länge:
150 mm
Schaftstärke:
11 mm
Schneidenbreite:
18 mm
Schaftbreite x Schaftstärke:
17 x 11 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Flachmeißel, Meißel, Schlagwerkzeug, Montagewerkzeug, Meisel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.