Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Flachmeißel DIN 6453 125 mm Chrom-Vanadium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51256510
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51256510
EAN/GTIN:
     4039247266364
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
Flachmeißel
• Schlagkopf, vergütet
• Schaft lackiert
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
14 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Länge:
125 mm
Schaftstärke:
9 mm
Schneidenbreite:
15 mm
Schaftbreite x Schaftstärke:
14 x 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachmeißel, Meißel, Schlagwerkzeug, Montagewerkzeug, Meisel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.