Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Magnet-Flachgreifer 13/ 6 mm Durchmesser mit Gewindebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51145510
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51145510
EAN/GTIN:
     4039247261802
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Magnet-Flachgreifer, Hartferritkern, Stahlmantel mit Gewindebuchse

Anwendung
Vielfältig verwendbares Hilfsmittel beim Spannen, Montieren, Heben, Schweißen, zum Einbau in Vorrichtungen usw.

Ausführung
• mit Kern aus Hartferrit
• Oberfläche verzinkt
• magnetische Abschirmung
• mit Gewindebuchse
• Einsatztemperatur bis 100 °C
Weitere Informationen:
Gewindeabmessung:
M3
Sockelhöhe:
4.5 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Gewindelänge:
7 mm
Haftkraft:
12 N
Höhe:
11.5 mm
Weitere Suchbegriffe: flachgreifermagnet mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, Magnete, Magnet, Magnet Flachgreifer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.