Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Fühlerlehren-Satz 8 Blatt 0,04-0,15 mm TK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORION Fühlerlehren-Satz 8 Blatt 0,04-0,15 mm TK2
Artikel-Nr.:
     245-ORION36180015
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     36180015
EAN/GTIN:
     4053625767472
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Fühlerlehren, Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse TK2

Anwendung
Zum Prüfen von Spaltmaßen und zum Einstellen von Abstandsmaßen geeignet.

Ausführung
• Lehrenblätter aus gehärtetem Federbandstahl
• konisch
• klemmbar mittels 6-kant Mutter

Lieferung
in Kunststoffbox • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Länge min.:
0.04 mm
Nennmaße im Sortiment:
0,04-0,10 mm um 0,01 mm steigend | 0,15 mm
Länge:
100 mm
Breite:
10 mm
Anwendungsbereich Länge max.:
0.15 mm
Blattanzahl:
8 STK
Anwendungsbereich Länge min./max.:
0,04-0,15 mm
Weitere Suchbegriffe: orion fühlerlehre, fühlerlehre, fühlerlehre 8 blatt, Lehren, Messmittel, Fühlerlehren, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.