Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Radienschablone R 15,5-25 mm = je 15 Blatt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION36132010
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     36132010
EAN/GTIN:
     4039247222155
Suchbegriffe:
Radienlehre
Radienschablone
radienlehre 15,5-25mm
radienlehre
Radienschablone konkav und konvex

Anwendung
Zum Prüfen von Innen-und Außenradien
• Klemmschrauben zum fixieren der Blättchen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST
Radiengröße im Sortiment:
15,5-20 mm um 0,5 mm steigend | 21-25 mm um 1 mm steigend
Schneidenlänge:
85 mm
Blattanzahl:
30 STK
Weitere Suchbegriffe: radienlehre orion, Radienschablonen, Schablonen, Radien-, Lehren, Messmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 30 Stück (ab € 0,533* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,90*
€ 27,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,83*
€ 27,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 21,24*
€ 25,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,23*
€ 24,07
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,51*
€ 23,22
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,99*
€ 19,03
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.