Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Gewindegutlehrring DIN 2285-1 M 8x0,5 IS0 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ORION32705010
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     32705010
EAN/GTIN:
     4039247203345
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring m8x0,75mm gutlehrri...
gewindelehrring
gewindelehrring m8
Gewinde-Gutlehrring für metrisches ISO Feingewinde

Anwendung
Zum Prüfen des Flanken- und Kerndurchmessers von Außengewinden. • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
6g
Steigung:
0.5 mm
DIN:
2285-1
Kalibriergruppe:
AB
Nennmaß:
8 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Gewindeart:
MF
Kalibriergruppenbeschreibung:
Gewinde-Lehrringe
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung:
MF8 x 0,5
Weitere Suchbegriffe: Gewinde-Grenzlehrdorne, Gewindelehren, Grenzlehrdorne, Lehren, Messmittel, Gewinde Grenzlehrdorne, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.