Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Endmaß Stahl Toleranzklasse 0 8,50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION32169085
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     32169085
EAN/GTIN:
     4039247378883
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
orion endmaß stahl 8,5 mm
Parallel-Endmaß TK 0, Stahl

Anwendung
Zum Prüfen und Kalibrieren von Messgeräten und Prüfmitteln.

Ausführung
• Endmaße sind mit einer Identifikationsnummer beschriftet
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
0
Kalibriergruppe:
AF
Nennmaß:
8.5 mm
ISO:
3650
Kalibriergruppenbeschreibung:
Parallelendmaße
Weitere Suchbegriffe: stahl endmaß, orion endmaß, Endmaße, Messmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.