Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Bohrfutter mit Zahnkranz Spannweite 1,5-13 mm Gewinde 1/2 Zoll x 20 UNF-3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION21293130
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     21293130
EAN/GTIN:
     4039247543694
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter 1,5-13
zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter 1/2 x 20unf
Bohrfutter mit Gewindeaufnahme mit Gewindeaufnahme

Anwendung
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Ausführung
• Körperkopf mit Schlüsselbohrungen.
• Backen gehärtet.
• Mit Innengewinde.
• Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel, DIN ISO 10887.

Ausführung
• Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
• Hohe Spannkraft dank Zahnkranz.

Lieferung
1 Stück Bohrfutter 0,8 - 10 mm / 3/8" x 24.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/2 Zoll - 20 UNF-3B
Spannweite max.:
13 mm
Außendurchmesser:
42.4 mm
Mit Spannkraftsicherung:
Nein
Spannweite min.:
1.5 mm
Laufrichtung:
Rechtslauf
Gewindeart:
UNF
Spannweite min./max.:
1,5-13 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Bohrfutter, Zahnkranz-Bohrfutter, Bohrfutter, Bohrspannmittel, Zahnkranz Bohrfutter, Dreibacken Bohrfutter, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.