Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Bohrfutter mit Zahnkranz Spannweite 0,8-10 mm Gewinde 3/8 Zoll x 24 UNF-3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION21293110
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     21293110
EAN/GTIN:
     4039247543670
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
0,8-10mm zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter 3/8"
Bohrfutter mit Gewindeaufnahme mit Gewindeaufnahme

Anwendung
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Ausführung
• Körperkopf mit Schlüsselbohrungen.
• Backen gehärtet.
• Mit Innengewinde.
• Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel, DIN ISO 10887.

Ausführung
• Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
• Hohe Spannkraft dank Zahnkranz.

Lieferung
1 Stück Bohrfutter 0,8 - 10 mm / 3/8" x 24.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
3/8 Zoll - 24 UNF-3B
Spannweite max.:
10 mm
Außendurchmesser:
33.3 mm
Mit Spannkraftsicherung:
Nein
Spannweite min.:
0.8 mm
Laufrichtung:
Rechtslauf
Gewindeart:
UNF
Spannweite min./max.:
0,8-10 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Bohrfutter, Zahnkranz-Bohrfutter, Bohrfutter, Bohrspannmittel, Zahnkranz Bohrfutter, Dreibacken Bohrfutter, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.