Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Bohrfutter mit Zahnkranz 1,5 - 13 mm B 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION21293030
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     21293030
EAN/GTIN:
     4039247543649
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter 1,5-13
zahnkranzbohrfutter b16
zahnkranzbohrfutter
Bohrfutter mit Kegelaufnahme mit Kegelaufnahme

Anwendung
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Ausführung
• Körperkopf mit Schlüsselbohrungen.
• Backen gehärtet.
• Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel, DIN ISO 10887.

Ausführung
• Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
• Hohe Spannkraft dank Zahnkranz.

Lieferung
1 Stück Bohrfutter 0,8 - 10 mm / B 12.
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
13 mm
Außendurchmesser:
42.4 mm
Mit Spannkraftsicherung:
Nein
Spannweite min.:
1.5 mm
Laufrichtung:
Rechts-Linkslauf
Passend für Bohrfutterkegel:
B 16
Gewindeart:
UNF
Spannweite min./max.:
1,5-13 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Bohrfutter, Zahnkranz-Bohrfutter, Bohrfutter, Bohrspannmittel, Dreibacken Bohrfutter, Zahnkranz Bohrfutter, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.