Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Bohrfutter mit Zahnkranz 1,0 - 10 mm B 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION21293020
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     21293020
EAN/GTIN:
     4039247543632
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter 1-10
zahnkranzbohrfutter b16
zahnkranzbohrfutter
Bohrfutter mit Kegelaufnahme mit Kegelaufnahme

Anwendung
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Ausführung
• Körperkopf mit Schlüsselbohrungen.
• Backen gehärtet.
• Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel, DIN ISO 10887.

Ausführung
• Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
• Hohe Spannkraft dank Zahnkranz.

Lieferung
1 Stück Bohrfutter 0,8 - 10 mm / B 12.
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
10 mm
Außendurchmesser:
42.4 mm
Mit Spannkraftsicherung:
Nein
Spannweite min.:
1 mm
Laufrichtung:
Rechts-Linkslauf
Passend für Bohrfutterkegel:
B 16
Gewindeart:
UNF
Spannweite min./max.:
1-10 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Bohrfutter, Zahnkranz-Bohrfutter, Bohrfutter, Bohrspannmittel, Dreibacken Bohrfutter, Zahnkranz Bohrfutter, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.