Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte DNMG 150604-MP3 OHC6620


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17864353
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17864353
EAN/GTIN:
     4053625364879
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
DNMG Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MP3 OHC6620 ISO P Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Kopierdrehen mit breitem Zustellspektrum bei guten Schnittbedingungen

Ausführung
• perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Zähigkeit, für hohe Prozessstabilität und breites Anwendungsspektrum
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
04
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
1 mm
Vc in Guss min.:
120 m/min
Wendeschneidplattentyp ISO:
G
Spitzenwinkel:
55 Grad
Anwendung Plandrehen:
Keine Anwendung
Wendeschneidplattendicke:
6.35 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Vc in Guss max.:
220 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
2
Freiwinkel:
0 Grad
Vc in Stahl min.:
180 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC6620
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Guss
Eckenradius:
0.4 mm
Beschichtung:
CVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
0.35 mm/U
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattengröße ISO:
15
Wendeschneidplattenform ISO:
D
Vc in Stahl max.:
350 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Mittel
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Hartmetallsortenbereich ISO:
P
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | K (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
DNMG 150604-MP3
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Hauptanwendung
f min.:
0.15 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
P20
ISO-Norm:
DNMG
Wendeschneidplattendicke ISO:
06
Spanbrecherbezeichnung:
MP3
ap max.:
3 mm
f min./max.:
0,15-0,35 mm/U
Vc in Guss min./max.:
120-220 m/min
ISO-Code Drehen:
DNMG 150604
Vc in Stahl min./max.:
180-350 m/min
ap min./max.:
1-3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,64*
€ 131,6616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,07*
€ 129,7933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,16*
€ 125,1404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,80*
€ 122,332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,86*
€ 104,5534
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.