Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte DCMT 11T304-FM3 OHC7520


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17864232
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17864232
EAN/GTIN:
     4053625364831
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
DCMT Wendeschneidplatte Schlichten FM3 OHC7520 ISO M Beschichtung PVD

Anwendung
Zum Längs- und Kopierdrehen mit geringen Schnitttiefen bei mittleren Schnittbedingungen

Ausführung
• perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Zähigkeit, für hohe Prozessstabilität und breites Anwendungsspektrum
• sehr positiver Spanbrecher, sorgt für idealen Spanbruch bei kleinen Schnitttiefen
Weitere Informationen:
Vc in Sonderlegierungen max.:
60 m/min
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
04
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
0.2 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Spitzenwinkel:
55 Grad
Anwendung Plandrehen:
Keine Anwendung
Wendeschneidplattendicke:
3.97 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
2
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Freiwinkel:
7 Grad
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC7520
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
3
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Sonderlegierung
Vc in Sonderlegierungen min.:
30 m/min
Beschichtung:
PVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.2 mm/U
Zustellungsart:
Schlichten - Positiver Spanbrecher für geringe Schnitttiefen
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
11
Wendeschneidplattenform ISO:
D
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Mittel
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
80 m/min
Vc in Edelstahl max.:
240 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
M
Werkstoffgruppe:
M (Hauptanwendung) | S (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
DCMT 11T304-FM3
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Hauptanwendung
f min.:
0.05 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
M20
ISO-Norm:
DCMT
Wendeschneidplattendicke ISO:
T3
Spanbrecherbezeichnung:
FM3
ap max.:
2 mm
f min./max.:
0,05-0,2 mm/U
ISO-Code Drehen:
DCMT 11T304
ap min./max.:
0,2-2 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
80-240 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.:
30-60 m/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,25*
€ 96,6875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,79*
€ 93,7601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,97*
€ 90,4043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,12*
€ 87,0128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,13*
€ 73,9347
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.