Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Positiv DCGT 11T302-MN OHW6310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17864194
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17864194
EAN/GTIN:
     4039247952441
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
DCGT Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MN3 OHW6310 ISO N Beschichtung unbeschichtet

Anwendung
Zum Längs-; Plan- und Kopierdrehen zum Schlichten bei guten Schnittbedingungen.

Ausführung
• geschliffene Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
• extrem scharf geschliffene Schneiden sorgen für ideales Schneidverhalten und Oberflächengüten
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
02
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
ap min.:
0.3 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Spitzenwinkel:
55 Grad
Anwendung Plandrehen:
Keine Anwendung
Wendeschneidplattendicke:
3.97 mm
Vc in NE-Metalle min.:
110 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Unbeschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Freiwinkel:
7 Grad
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHW6310
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
3
Zu bearbeitender Werkstoff:
Nichteisenmetall
Eckenradius:
0.2 mm
Beschichtung:
0 - nicht zutreffend
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.15 mm/U
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
11
Wendeschneidplattenform ISO:
D
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Gut
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Hartmetallsortenbereich ISO:
N
Werkstoffgruppe:
N (Hauptanwendung)
ISO-Bezeichnung:
DCGT 11T302-MN4
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
G
Anwendung Kopierdrehen:
Hauptanwendung
f min.:
0.05 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
N10
ISO-Norm:
DCGT
Vc in NE-Metalle max.:
600 m/min
Wendeschneidplattendicke ISO:
T3
Spanbrecherbezeichnung:
MN3
ap max.:
5 mm
f min./max.:
0,05-0,15 mm/U
ISO-Code Drehen:
DCGT 11T302
ap min./max.:
0,3-5 mm
Vc in NE-Metalle min./max.:
110-600 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte dcgt 11, schneidplatte t, schneidplatte dc.. 11t3, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,45*
€ 121,9155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,50*
€ 120,785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,47*
€ 117,1793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,54*
€ 113,6926
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,18*
€ 96,6042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.