Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Positiv CCMT 120408-MU OHC7535


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17863469
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17863469
EAN/GTIN:
     4053625197644
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CCMT Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MU OHC7535 ISO M Beschichtung PVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum bei ungünstigen Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr zähe Sorte mit geringer Bruchgefahr bei ungünstigen Schnittbedingungen
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
Vc in Sonderlegierungen max.:
75 m/min
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
08
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
0.8 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
4.76 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Freiwinkel:
7 Grad
Vc in Stahl min.:
115 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC7535
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl
Eckenradius:
0.8 mm
Vc in Sonderlegierungen min.:
25 m/min
Beschichtung:
PVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.35 mm/U
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
12
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Vc in Stahl max.:
265 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Ungünstig
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
65 m/min
Vc in Edelstahl max.:
155 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
M
Werkstoffgruppe:
M (Hauptanwendung) | P (Hauptanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CCMT 120408-MU
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.15 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
M35
ISO-Norm:
CCMT
Wendeschneidplattendicke ISO:
04
Spanbrecherbezeichnung:
MU
ap max.:
4 mm
f min./max.:
0,15-0,35 mm/U
ISO-Code Drehen:
CCMT 120408
Vc in Stahl min./max.:
115-265 m/min
ap min./max.:
0,8-4 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
65-155 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.:
25-75 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeschneidplatte scmt 12, schneidplatte t, schneidplatten, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Wendeschneidplatten, Hartmetall-, zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall, zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,93*
€ 120,1067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,72*
€ 118,6668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,85*
€ 115,2515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,07*
€ 111,9433
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,40*
€ 95,676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.