Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Drehmeißel Außen gerade HM D4971 (ISO 1) quadratisch 20mm x 20mm K10/20 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17601329
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17601329
EAN/GTIN:
     4039247944415
Suchbegriffe:
DIN 4971
DIN 4971 Drehmeißel
DIN 4971 gerader Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4971
Drehmeißel Außen gerade HM-bestückt DIN 4971 (ISO 1) quadratisch zum Längsdrehen Außen für den universellen Einsatz bis 1300 N/mm²

Anwendung
Zum Längsdrehen Außen in den Materialgruppen Stahl, (Edelstahl), Guss, NE-Metalle und (Sonderlegierungen) bis zu einer Festigkeit von 1300 N/mm².

Ausführung
• K 10-20 (hohe Härte) mit lackiertem und quadratischem Schaft

Ausführung
• verschleißfester Schneidstoff und präzise geschliffene Schneidengeometrie
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
5 STK
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schaftausführung:
Quadratisch
Schaftbreite:
20 mm
Hartmetallsorte:
K10/20
Schneidstoff:
HM
Länge:
125 mm
DIN:
4971
Schafthöhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Gerader Drehmeißel DIN 4971, din 4971, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehmeißel, Hartmetall Drehmeißel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,42*
€ 94,5098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,90*
€ 92,701
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,88*
€ 89,1072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,91*
€ 86,7629
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,42*
€ 73,0898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.