Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Drehling rechteckig, HSSE 10,0mm x 6mm x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17062540
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17062540
EAN/GTIN:
     4039247942879
Suchbegriffe:
Rechteckiger HM-Drehling
rechteckiger hm-drehling
Drehling rechteckig, HSSE

Anwendung
Zum Schleifen von individuellen Werkzeuggeometrien mit rechteckigem Querschnitt.

Ausführung
• präzisionsgeschliffener und rechteckiger Stab aus HSSE, W9 Co 10 (1.3207), 10 % Kobalt und 64-67 HRC

Ausführung
• hochwertiger und verschleißfester Schneidstoff mit hohem Cobaltanteil
• präzise geschliffener Querschnitt mit hoher Oberflächengüte
Weitere Informationen:
Toleranz Außenabmaß:
h14
Schneidstoff:
HSSE
Länge:
200 mm
DIN:
4964
Breite:
10 mm
Form:
D
Höhe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehlinge, Drehstähle, HSSE, Drehwerkzeuge, Drehstähle HSSE, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.