Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Drehling quadratisch, HSSE 6,0mm x 6mm x 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17054510
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17054510
EAN/GTIN:
     4039247942398
Suchbegriffe:
DIN 4964 B
DIN 4964 B Drehling
Drehling DIN 4964 B
Quadratischer HM-Drehling
Drehling quadratisch, HSSE

Anwendung
Zum Schleifen von individuellen Werkzeuggeometrien mit quadratischem Querschnitt.

Ausführung
• präzisionsgeschliffener und quadratischer Stab aus HSSE, W9 Co 10 (1.3207), 10 % Kobalt und 64-67 HRC

Ausführung
• hochwertiger und verschleißfester Schneidstoff mit hohem Cobaltanteil
• präzise geschliffener Querschnitt mit hoher Oberflächengüte
Weitere Informationen:
Toleranz Außenabmaß:
h14
Schneidstoff:
HSSE
Länge:
125 mm
DIN:
4964
Breite:
6 mm
Form:
B
Höhe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: din 4964 b, Drehlinge, Drehstähle, HSSE, Drehwerkzeuge, Drehstähle HSSE, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.