Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Drehling rund, HSSE 4,0mm x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17052430
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17052430
EAN/GTIN:
     4039247942008
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
Runder HM-Drehling
Drehling rund, HSSE

Anwendung
Zum Schleifen von individuellen Werkzeuggeometrien mit rundem Querschnitt.

Ausführung
• präzisionsgeschliffener und runder Stab aus HSSE, W9 Co 10 (1.3207), 10 % Kobalt und 64-67 HRC

Ausführung
• hochwertiger und verschleißfester Schneidstoff mit hohem Cobaltanteil
• präzise geschliffener Querschnitt mit hoher Oberflächengüte
Weitere Informationen:
Toleranz Außenabmaß:
h14
Durchmesser:
4 mm
Schneidstoff:
HSSE
Länge:
80 mm
DIN:
4964
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: din 4964 a, Drehlinge, Drehstähle, HSSE, Drehwerkzeuge, Drehstähle HSSE, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.