Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Metallsägeband Hard Back 10x0,65 mm auf Rolle 30,5 m 14 Zähne pro Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION14058140
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     14058140
EAN/GTIN:
     4053625704842
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
30000 x 10 x 0,65mm sägebänder
Metallsägebänder auf Rollen HardBack für den universellen Einsatz bis 1000N/mm²

Anwendung
Trennschnitte im kleinen bis mittleren Querschnittsbereich in Stahl, NE-Metalle, Holz

Ausführung
• präzisionsgefertigtes Maschinensägeband 30,5 m aus speziallegiertem Werkzeugstahl mit Chromanteil

Ausführung
• hochfester Bandrücken sorgt fur eine hohe Stabilität
• universeller Einsatz sorgt für ein breites Einsatzspektrum
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
100.00 m/min
Anzahl Zähne pro Zoll:
14
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
50.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
60.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
80.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Dicke:
0.65 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
50.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
30.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
1
Länge:
30.5 m
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
85.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc:
10.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Breite:
10 mm
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc:
10.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
30.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
2
Typ:
HARD BACK
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
100.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
2
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
2
Eignung Edelstahl gesamt:
1
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 30m, Metallbandsägeblätter, Sägeblätter, Band-, Sägeblätter, Maschinen-, Sägeblätter, Band, Säge, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.