Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Metallkreissägeblatt HSS 350 mm x 3 mm x 40 mm BW Z=220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION14015290
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     14015290
EAN/GTIN:
     4039247080373
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x40
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt HSS für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm² auf Eisele- und Trennjägermaschinen

Anwendung
Zur Herstellung von Sägeschnitten auf niedrig tourigen Maschinen wie Eisele, Trennjäger und anderen Marken.

Ausführung
• präzisionsgeschliffenes Metallkreissägeblatt mit Zahnform Bw (Bogenzahn = wechselseitig abgeschrägt) und Zahnform C (mit Vor- und Fertigschneider)

Ausführung
• Innovative Schneidengeometrie für das Trennen von Vollmaterial mit hohen Schnitttiefen
• Kurze schmale Späne werden erzeugt
• dampfbehandelt schützt vor Metallverschweißung
Weitere Informationen:
Nebenlöcher:
2/8/55 | 4/12/64
Schneidendurchmesser:
350 mm
Schneidendicke:
3 mm
Toleranz Schneidendicke:
js12
Schneidstoff:
HSS
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
45.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Toleranz Bohrungsdurchmesser:
H7
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
230.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc:
18.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
45.00 m/min
Anzahl Zähne:
220
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
45.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
300.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
35.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
20.00 m/min
Verzahnungstyp:
Grob mit Wechselzahn
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Zahnform:
BW
Bohrungsdurchmesser:
40 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
Toleranz Schneidendurchmesser:
j15
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Zahnteilung:
5 mm
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
35.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
60.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
2
Eignung Edelstahl gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 350mm, Metallkreissägeblätter, Sägeblätter, Kreis-, Sägeblätter, Maschinen-, Sägeblätter Kreis, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,58*
€ 342,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,66*
€ 332,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,61*
€ 320,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,23*
€ 304,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,98*
€ 282,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.