Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Metallkreissägeblatt HSS 250 mm x 2 mm x 40 mm C Z=128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION14015120
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     14015120
EAN/GTIN:
     4039247080335
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250 x 40
kreissägeblatt 250 mm
Metallkreissägeblatt HSS für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm² auf Eisele- und Trennjägermaschinen

Anwendung
Zur Herstellung von Sägeschnitten auf niedrig tourigen Maschinen wie Eisele, Trennjäger und anderen Marken.

Ausführung
• präzisionsgeschliffenes Metallkreissägeblatt mit Zahnform Bw (Bogenzahn = wechselseitig abgeschrägt) und Zahnform C (mit Vor- und Fertigschneider)

Ausführung
• Innovative Schneidengeometrie für das Trennen von Vollmaterial mit hohen Schnitttiefen
• Schnittaufteilung ermöglicht hohe Spanleistung
• dampfbehandelt schützt vor Metallverschweißung
Weitere Informationen:
Nebenlöcher:
2/8/55 | 4/12/64
Schneidendurchmesser:
250 mm
Anzahl Zähne:
128
Schneidendicke:
2 mm
Toleranz Schneidendicke:
js12
Schneidstoff:
HSS
Verzahnungstyp:
Grob mit Vorschneider
Zahnform:
C
Bohrungsdurchmesser:
40 mm
Toleranz Schneidendurchmesser:
j15
Toleranz Bohrungsdurchmesser:
H7
Zahnteilung:
6 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
0
fitness hartl total:
0
Eignung nicht Eisen gesamt:
0
Eignung Edelstahl gesamt:
0
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Sägeblätter, Maschinen-, Sägeblätter Kreis, Metallkreissägeblätter, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.