Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILFISK Nass-/Trockensauger ATTIX 30-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-NILFISK107413590
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107413590
EAN/GTIN:
     5711145265142
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01

Anwendung
Als Vielzwecksauger für Industrie und Handwerk.
• Mit Kabel- und Zubehörhalter
• Auswaschbares PET Filterelement
• Saugkraftregulierung am Handrohr

Lieferung
Saugschlauch D32x3,5 m, Alu-Verlängerungsrohre D36 2x500mm, Bodendüse, Fugendüse, PET Filterelement Ø185 x 140 mm, Filtersack
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Behälterinhalt:
30 l
Mit Zubehörablage:
Ja
Bruttogewicht:
14 kg
Schalldruckpegel:
59 dB
Leistungsaufnahme:
1500 W
Nennspannung min.:
230 V
Unterdruck:
250 mbar
Frequenz 2:
60 Hz
Mit Sanftanlauf:
Nein
Luftfördermenge max.:
3700 l/min
Länge:
450 mm
Leistungsaufnahme max.:
1500 W
Breite:
380 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
ATTIX 30-01
Kabellänge:
7.5 m
Nennspannung:
230 V
Mit Abschaltautomatik:
Nein
Höhe:
595 mm
Mit Gerätesteckdose:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Mit Antistatiksystem:
Nein
Mit Drehzahlregelung:
Nein
Gewicht:
10 kg
Breite x Höhe:
380 x 595 mm
Länge x Breite x Höhe:
450 x 380 x 595 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,97*
€ 315,28*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 271,36*
€ 327,61*
5 Tage
35
€ 6,90*
ab € 242,44*
€ 329,06*
6 Tage
17
€ 5,99*
ab € 273,51*
€ 333,62*
Lager 245
10
Frei Haus
ab € 370,63*
€ 444,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,80*
€ 529,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,39*
€ 527,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,08*
€ 503,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,77*
€ 481,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,63*
€ 441,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
302000490
ab € 23,96*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
302004000
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.