Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO ABSOLUTE Höhenmess- und Anreissgerät Messbereich 0-1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO570-230
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     570-230
EAN/GTIN:
     4946368212784
Suchbegriffe:
Höhenanreißgerät
Höhenmess- und Anreißgerät
Höhenreißer
höhenanreißgerät mitutoyo
Elektronisches Höhenmess- und Anreißgerät ABSOLUTE Digimatic-HDS

Anwendung
Zum Anbringen von Maßlinien auf einer Werkstückoberfläche, sowie zum Messen von Höhen und Abständen.
• Hartmetallbestückte Anreißnadel
• ON/OFF
• Hold-Funktion

Ausführung
• Feinverstellung für präzise Positionierung
• parallaxfreie Ablesung

Lieferung
Einschließlich Batterie, Anreißnadel und Anreißnadelhalter
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Fußbreite:
65 mm
Bruttogewicht:
22 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
ABS-Funktion | Preset-Funktion | Origin (Maßvoreinstellung) | On/Off | Hold-Funktion (Messwertspeicherung)
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Ausführung:
Metrisch
Kalibriergruppe:
M
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Fußlänge:
100 mm
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Messbereich Länge max.:
1000 mm
Feineinstellung:
Ja
Fußlänge x Fußbreite:
100 x 65 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Höhenmess- und Anreißgeräte
Weitere Suchbegriffe: höhenmess- und anreißgerät, höhenreißer 1000mm, Anreißgeräte, Höhenmessgeräte, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.340,09*
€ 2.420,98*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.370,37*
€ 2.505,27*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.605,66*
€ 2.688,06*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.767,50*
€ 2.852,55*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.688,06*
€ 3.198,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.673,06*
€ 3.180,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.628,11*
€ 3.127,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.605,66*
€ 3.100,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.