| |
|
| Artikel-Nr.: 245-MITUTOYO536-142 Herst.-Nr.: 536-142 EAN/GTIN: 4946368111155 |
| |
|
| | |
| Messschieber mit Messschneiden
Anwendung Speziell für Innenmessungen an schwer zugänglichen Stellen
Ausführung • lange und schmale Messflächen
Lieferung in einer Box Weitere Informationen: | | Ausführung: | Metrisch | Anzeige: | Analog | Messbereich Länge min.: | 10.1 mm | Messbereich Länge max.: | 200 mm | Ziffernschrittwert: | 0.05 mm | Messbereich Länge min./max.: | 10,1-200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 511,91* | € 592,32* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 507,90* | € 599,47* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 541,73* | € 652,03* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 603,65* | € 691,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|