Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Endmaßsatz 2 Endmaße 1,0 mm Tolernazklasse 1 Hartmetall


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO516-806-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     516-806-10
EAN/GTIN:
     4946368224084
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
Endmaß-Satz
Parallel-Endmaß-Satz Hartmetall

Anwendung
Zum Prüfen und Kalibrieren von Messgeräten und Prüfmitteln.

Ausführung
• DIN EN ISO 3650
• Mit Werksprüfzertifikat
• Werkstoff: Hartmetall
• Anzahl Teile im Sortiment/Set: 2 Stck

Lieferung
In einer Holzbox
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
2 STK
Werkstoff:
Hartmetall
Toleranzklasse:
1
Kalibriergruppe:
AF
Nennmaß:
1 mm
ISO:
3650
Kalibriergruppenbeschreibung:
Parallelendmaß im Satz
Weitere Suchbegriffe: Endmaßsatz, endmasse mitutoyo, endmaß satz, Endmaßsätze, Endmaße, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 184,95*
€ 224,77*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,36*
€ 227,37*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,22*
€ 243,95*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 243,95*
€ 290,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 240,23*
€ 285,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 221,68*
€ 263,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 211,93*
€ 252,20
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 200,22*
€ 238,26
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 100,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.