Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digimatic Universalwinkelmesser Schienenlänge 150 mm mm/inch-Umstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO187-551
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     187-551
EAN/GTIN:
     4946368376530
Suchbegriffe:
Universal-Winkelmesser
Universalwinkelmesser
mitutoyo universal-winkelmesser
universal winkelmesser
Digimatic Universalwinkelmesser

Anwendung
Zum Messen von Winkel

Ausführung
• Digitaler Universal-Winkelmesser für die sichere Ablesung über klar erkennbare Digitalanzeige.
• Automatische Abschaltung nach 10 Minuten, einfache Justierung über feste Referenzpunkte.
• Die Messschiene ist über die ganze Länge verschieb- und klemmbar.
• Feineinstellung für exaktes Justieren beliebiger Winkelmaße.
• Mit Anschlussmöglichkeit an Höhenmess- und Anreißgerät Serie 192 über Halter.

Lieferung
Einschließlich Box und Batterie
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
0.640 kg
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Schienenlänge:
150 mm
Kalibriergruppe:
S
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Akku enthalten:
Ja
Kalibriergruppenbeschreibung:
Winkelmesser
Weitere Suchbegriffe: Winkelmesser, Winkel, Messhilfsmittel, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 765,07*
€ 859,50*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 844,02*
€ 916,27*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 852,29*
€ 927,86*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,86*
€ 1.104,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,84*
€ 1.092,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,76*
€ 1.044,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,89*
€ 1.026,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,29*
€ 1.014,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.