Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Fühlerlehren 100 mm 28 Blatt 0,05-1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO184-313S
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     184-313S
EAN/GTIN:
     4946368424170
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Fühlerlehren, Serie 184 Serie 184

Anwendung
Zum Prüfen von Spaltmaßen und zum Einstellen von Abstandsmaßen geeignet.

Ausführung
• Größe deutlich auf jedem Blatt gestempelt
• Die Blätter sind leicht zu entfernen und können einzeln geöffnet gesperrt werden.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Länge min.:
0.5 mm
Nennmaße im Sortiment:
0 - nicht zutreffend
Länge:
100 mm
Breite:
13 mm
Anwendungsbereich Länge max.:
1.0 mm
Blattanzahl:
28 STK
Anwendungsbereich Länge min./max.:
0,5-1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 0,05-1mm, fühlerlehre, mitutoyo fühlerlehre, Lehren, Messmittel, Fühlerlehren, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,88*
€ 53,96*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,87*
€ 57,94*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 45,50*
€ 65,72*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.