Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Fühlerlehren 150 mm 28 Blatt 0,05-1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO184-303S
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     184-303S
EAN/GTIN:
     4946368424118
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Fühlerlehren, Serie 184 Serie 184

Anwendung
Zum Prüfen von Spaltmaßen und zum Einstellen von Abstandsmaßen geeignet.

Ausführung
• Größe deutlich auf jedem Blatt gestempelt
• Die Blätter sind leicht zu entfernen und können einzeln geöffnet gesperrt werden.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Länge min.:
0.05 mm
Nennmaße im Sortiment:
0 - nicht zutreffend
Länge:
150 mm
Breite:
13 mm
Anwendungsbereich Länge max.:
1.0 mm
Blattanzahl:
28 STK
Anwendungsbereich Länge min./max.:
0,05-1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: mitutoyo fühlerlehre, fühlerlehre, Lehren, Messmittel, Fühlerlehren, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,49*
€ 83,46*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,99*
€ 88,95*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 70,82*
€ 93,13*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.