Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Stahllineal breit starr 24 Zoll Skalenteilung 1/32 und 1/64 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO182-165
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     182-165
EAN/GTIN:
     4946368046150
Suchbegriffe:
Lineale
Maßstäbe
Messhilfsmittel
Messmittel
Stahl-Maßstab, rostfrei Starre Ausführung - Serie 182

Anwendung
Zum Ermitteln von Längen, als Hilfsmittel zum Anzeichnen und Anreißen

Ausführung
• Klare Skaleneinteilungen auf matten Chromoberflächen
• Inch/metrisch
• Angelassener Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metrisch | Zöllig
Breite:
0.8125 in
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
600 mm
Skalenteilungswert:
1/32 in
Messbereich Länge min./max.:
0-600 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,00*
€ 73,78*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,32*
€ 77,95*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 61,22*
€ 81,79*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.