| |
|
| Artikel-Nr.: 245-MITUTOYO182-145 Herst.-Nr.: 182-145 EAN/GTIN: 4946368046099 |
| |
|
| | |
| Stahl-Maßstab, rostfrei Starre Ausführung - Serie 182
Anwendung Zum Ermitteln von Längen, als Hilfsmittel zum Anzeichnen und Anreißen
Ausführung • Klare Skaleneinteilungen auf matten Chromoberflächen • Inch/metrisch • Angelassener Edelstahl Weitere Informationen: | | Ausführung: | Metrisch | Zöllig | Breite: | 0.8125 in | Messbereich Länge min.: | 0 mm | Messbereich Länge max.: | 450 mm | Skalenteilungswert: | 1/32 in | Messbereich Länge min./max.: | 0-450 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 38,00* | € 52,65* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,09* | € 53,78* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 43,03* | € 57,65* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,68* | € 64,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|