Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Stahllineal breit starr 12 Zoll Skalenteilung 1/32 und 1/64 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO182-126
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     182-126
EAN/GTIN:
     4946368046037
Suchbegriffe:
Lineale
Maßstäbe
Messhilfsmittel
Messmittel
Stahl-Maßstab, rostfrei Starre Ausführung - Serie 182

Anwendung
Zum Ermitteln von Längen, als Hilfsmittel zum Anzeichnen und Anreißen

Ausführung
• Klare Skaleneinteilungen auf matten Chromoberflächen
• Inch/metrisch
• Angelassener Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metrisch | Zöllig
Breite:
0.1 in
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
300 mm
Skalenteilungswert:
1/50 in
Messbereich Länge min./max.:
0-300 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,99*
€ 37,09*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,33*
€ 39,58*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.