Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Stahllineal breit starr 12 Zoll Skalenteilung 1/50 und 1/100 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO182-125
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     182-125
EAN/GTIN:
     4946368046020
Suchbegriffe:
Lineale
Maßstäbe
Messhilfsmittel
Messmittel
Stahl-Maßstab, rostfrei Starre Ausführung - Serie 182

Anwendung
Zum Ermitteln von Längen, als Hilfsmittel zum Anzeichnen und Anreißen

Ausführung
• Klare Skaleneinteilungen auf matten Chromoberflächen
• Inch/metrisch
• Angelassener Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metrisch | Zöllig
Breite:
0.75 in
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
300 mm
Skalenteilungswert:
1/32 in
Messbereich Länge min./max.:
0-300 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,89*
€ 36,85*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,48*
€ 39,36*
€ 8,95*
ab € 31,07*
€ 43,94*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.