Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-METABO635409000 Herst.-Nr.: 635409000 EAN/GTIN: 4061792237223 |
| |
|
| | |
| Anschlussmuffe Quick Durchmesser 28 mm / 35 mm
Ausführung • Universalanschlussmuffe passend für die meisten handgeführten Elektrowerkzeuge • Passend für Elektrowerkzeuge mit einem Absauganschluss mit Innendurchmesser von 35 mm • Passend für Elektrowerkzeuge mit einem Absauganschluss mit Außendurchmesser von 28 mm • Antistatisch; mit rutschhemmender Innenriffelung • Inklusive Schlauchanschluss Quick-System Durchmesser 32 mm und Durchmesser 35 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | KST | Außendurchmesser: | 35 mm | Innendurchmesser: | 28 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: staubsaugeradapter, Ersatzschlauch, Saugdüsen, Saugerzubehör, Anschlussmuffen, METABO |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,88* | € 21,93* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 15,48* | € 21,95* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,39* | € 22,13* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,63* | € 23,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,95* | € 25,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|