Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METABO Kantenfräse KFM 15-10 f 1550 W im Stahlblech-Tragkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-METABO601752500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601752500
EAN/GTIN:
     4007430298379
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät
Kantenfräse KFM 15-10 F 1500 Watt

Anwendung
Metall-Kantenfräse zur Schweißnahtvorbereitung

Ausführung
• One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1 mm Schritten
• Universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0 - 90 °
• Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung

Ausführung
• Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
• Präszise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
• Schutz des Anwenders durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne

Lieferung
Anschlagrolle, Schraubendreher TX 15, Schraubendreher SW 4 mit T-Griff, Maulschlüssel SW 10, Zusatzhandgriff, Stahlblech-Tragkasten
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Leerlaufdrehzahl max.:
12500 U/min
Bruttogewicht:
13.380 kg
Leistungsaufnahme:
1500 W
Fasenbreite 45° max.:
14 mm
Leistungsabgabe:
810 W
Mit Sanftanlauf:
Ja
Mit Überlastschutz:
Ja
Mit Wiederanlaufschutz:
Ja
Mit Konstantelektronik:
Ja
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
KFM 15-10 F
Kabellänge:
4 m
Nennspannung:
230 V
Fasenhöhe 45° max.:
10 mm
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
4.9 kg
Hersteller Artikelnummer:
601752500
Weitere Suchbegriffe: Kantenfräsmaschine, Konturenentgratmaschine, Konturenfräsmaschine, Kantenfräse, metabo kantenfräse, kantenfräse, Elektro Kantenfräse, Elektrokantenfräse, Kantenfräsen, METABO
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.660,23*
€ 1.727,24*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.669,80*
€ 1.735,73*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.673,03*
€ 1.743,87*
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.629,53*
€ 1.770,93*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.681,80*
€ 1.784,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.770,93*
€ 2.107,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,81*
€ 1.994,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.650,53*
€ 1.964,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.632,11*
€ 1.942,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.629,53*
€ 1.939,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.