Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METABO Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 Quick Lithium-lon Metabo Quick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-METABO601037500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601037500
EAN/GTIN:
     4007430337825
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 Q 2 x Akkupack 12V/2Ah

Ausführung
• extrem kurze Bauform für den vielseitigen Einsatz
• Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

Lieferung
2 x Akkupack 12V/2Ah, Ladegerät SC 30, im Kunststoffkoffer; inkl- Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min.:
0 U/min
Akku-/Batterietyp:
Li-lon
Akku-/Batteriebezeichnung:
12 V Lithium-Ionen Akku
Leerlaufdrehzahl 1. Gang max.:
360 U/min
Bruttogewicht:
3.333 kg
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Mit Rechts-/Linkslauf:
Ja
Leerlaufdrehzahl 2. Gang min.:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang max.:
1400 U/min
Drehmomenteinstellung min.:
0.5 Nm
Drehmomenteinstellung max.:
5 Nm
Drehmoment bei weichem Schraubfall max.:
17 Nm
Mit Akku-Kapazitätsanzeige:
Ja
Drehmoment bei hartem Schraubfall max.:
40 Nm
Mit Arbeitsausleuchtung:
Ja
Nennenergie:
24 Wh
Werkzeugaufnahme:
Metabo Quick
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Akku
Akku-/Batteriegewicht:
0.19 kg
Akku-/Batteriekapazität:
2.0 Ah
Mit gummiertem Handgriff:
Ja
Bohrdurchmesser in Holz max.:
18 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
PowerMaxx BS 12 Quick
Ausführung Motor:
4-Pol-Motor
Nennspannung:
230 V/AC
Bohrdurchmesser in Stahl max.:
10 mm
Bohrfutterspannweite max.:
10.00 mm
Bohrfutterspannweite min.:
1.0 mm
Akku enthalten:
Ja
Gewicht:
1.1 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min./max.:
0-360 U/min
Drehmoment hart/weich max.:
40 / 17 Nm
Hersteller Artikelnummer:
601037500
Leerlaufdrehzahl 2. Gang min./max.:
0-1400 U/min
Bohrfutterspannweite min./max.:
1,0-10,00 mm
Drehmomenteinstellung min./max.:
0,5-5 Nm
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 12v 2ah, akku bohrmaschine, akku-bohrschrauber metabo, Bohrmaschinen, Akku-, Elektrowerkzeug, Akku-, Akkumaschine, Elektromaschine, Akku Schlagbohrmaschinen, Akku Bohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen Akku, METABO
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,41*
€ 176,47*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,96*
€ 182,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,93*
€ 190,12*
Lager 245
5
Frei Haus
ab € 156,57*
€ 190,31*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,10*
€ 191,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.