Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 Q (601037500); metaBOX 118; 12V 2x2Ah Li-Powe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET601037500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601037500
EAN/GTIN:
     4007430337825
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung Lieferumfang Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 118
Weitere Informationen:
Schallleistungspegel LwA:
75 dB(A)
Messunsicherheit K:
1.5 m/s²
metabo_vibration_values:
metabo_dummy_class
Bohren Metall:
2.5 m/s²
Schrauben ohne Schlag:
2.5 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Max. Drehmoment weich:
17 Nm
Max. Drehmoment hart:
40 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
18 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 360 / 0 - 1400 /min
Gewicht ohne Akkupack:
0.91 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 12v 2ah, akku bohrmaschine, akku-bohrschrauber metabo, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schrauber, Drehschrauber, Akkuschrauber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,34*
€ 176,26*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,03*
€ 182,58*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 155,18*
€ 188,97*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,16*
€ 191,62*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,68*
€ 197,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,09*
€ 213,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.