Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Schreibplatte MAULneon Format A4 Farbe orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAUL2340641
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2340641
EAN/GTIN:
     4002390062077
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett MAULneon aus Kunststoff mit Bügelklemme, Format DIN A4

Ausführung
• flache, vernickelte Bügelklemme mit Griffmulde an kurzer Seite
• Platte mit abgerundeten Ecken
• vier leuchtende, transparente Farben zur Auswahl

Ausführung
• zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A4
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
KST
Plattenstärke:
3 mm
Klemmhöhe:
8 mm
Breite:
226 mm
Farbe:
Orange
Höhe:
318 mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul dokumentenhalter, dokumentenhalter, Dokumententaschen, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Klemmbretter, Klemmbrettmappe, Klemmbrettmappen, MAUL
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 3,19*
2 Tage
39
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,88*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,23*
€ 3,91*
9 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 4,21*
Lager 245
17
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,97*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.