Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Schreibplatte 2340641 DIN A4 226x318mm Metall orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125671020
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2340641
EAN/GTIN:
     4002390062077
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Die Schreibplatte für Preisbewusste. Bügelklemme mit Griffmulde, auch zum Aufhängen. Recycelbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULneon
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett MAULneon
Maße:
22,6 x 31,8 cm (B x H)
Stärke:
2,4 mm
F³r Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
max. Klemmdicke:
8 mm
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
recycelbar:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff
Material der Klemme:
Metall, verchromt
Farbe:
orange transparent
Farbe der Klemme:
hellsilber
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul dokumentenhalter, dokumentenhalter, Blockklemmen, Brett, Clipboards, Klemm, Klemmbretter, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 3,18*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,24*
€ 3,91*
Lager 1682
39
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,92*
10 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,45*
€ 4,20*
4 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.