| |
|
| Artikel-Nr.: 245-MATO3002190 Herst.-Nr.: 3002190 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochdruck-Handhebel-Fettpresse Lube-Shuttle Profiausführung, aus Stahl-verzinkt, für die Verarbeitung von Patronen
Anwendung Zum Abschmieren
Ausführung • mit verzinktem Fettbehälter • mit ergonomisch geformtem Handgriff • TÜV, DLG, BLT geprüft
Ausführung • einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche ohne Öffnen der Presse • absolut umweltfreundlich durch optimale Restentleerung der Kartusche Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | M10 x 1 | Betriebsdruck max.: | 800 bar | Betriebsdruck: | 400 bar | Fassungsvermögen: | 400 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettpressen, Hochdruck-Handhebel-Fettpressen, Oelpresse, Ölpresse, Hochdruck Handhebel Fettpressen, MATO |
| | |
| |