Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUXOR PC Halterung in Schwarz Werkstoff Stahl pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LUXORSUD-CPU-B
Hersteller:
     Luxor
Herst.-Nr.:
     SUD-CPU-B
EAN/GTIN:
     4260563729749
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
PC Halterung in Schwarz Einstellung per Daumenrad für optimalen Sitz

Anwendung
Zur einfachen Aufnahme von PC's.

Ausführung
• Passt für CPUs mit 39,5 cm bis 49,5 cm Höhe und 13,5 cm bis 23,5 cm Breite
• Gesamtmaße: 19 cm x 29 cm x 45 bis 55 cm (B x T x H)
• Maximale Belastbarkeit: 13,5 kg
• Komplett aus Stahl mit Pulverbeschichtung gefertigt
• Schaumpolster für Schutz vor Stößen und Kratzern sind integriert

Hinweis
Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: pc-halterung luxor, cpu halter, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Zubehör Büro, Zubehör Schreibtisch, Zubehör Bürotisch, Anbauteile, PC Halterung, LUXOR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 47,56*
€ 64,37*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,90*
€ 92,16*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.