Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Kabelkanal für 1200 mm Breite in Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LUXORSUD-CM-B-120
Hersteller:
     Luxor
Herst.-Nr.:
     SUD-CM-B-120
EAN/GTIN:
     4260563729831
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Schreibtisch-Kabelkanal in Schwarz oder Weiß passend für 1200 und 1600 mm breite Schreibtische

Anwendung
Ideal für Kabel, Mehrfachstecker und Netzteile

Ausführung
• Der Kabelkanal blockiert teilweise den Blick unter den Schreibtisch und dient somit zugleich als Sichtblende
• offenens Design, Kabel lassen sich von der Rückseite sowie von den Seiten des Schreibtischs organisieren
• komplett aus Stahl mit Pulverbeschichtung gefertigt

Hinweis
Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Farbe:
Schwarz
Höhe:
235 mm
Hergestellt in:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, schreibtisch-kabelkanal, horizontal schwarz, kabel organizer, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Zubehör Büro, Zubehör Schreibtisch, Zubehör Bürotisch, Anbauteile, Kabelkanal, LUXOR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 61,11*
€ 80,00*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 97,62*
€ 124,63*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.