Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUXOR Schreibtischtrennwand Farbe Schiefergrau 600 mm x 600 mm x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LUXORRCLM-SP-SG
Hersteller:
     Luxor
Herst.-Nr.:
     RCLM-SP-SG
EAN/GTIN:
     4260563729862
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Schreibtischtrennwände in 2 Farben 3 Breiten: 600, 1200 und 1600 mm

Anwendung
Die RECLAIM Sichtschutz und Schalldämpfung ermöglichet es Mitarbeitern ungestört und in Ruhe zu arbeiten.

Ausführung
• Stellwand Bezug: 100 % PET; Kernmaterial: 60 % PET
• der Pinnwand-Bezug eignet darüber hinaus perfekt als Präsentationsfläche
• drei vorgebohrte Montageöffnungen ermöglichen eine bequeme Einstellung der bevorzugten Sichtschutzhöhe
• dank der mitgelieferten Klammern lässt sich die Trennwand an allen Schreibtischplatten mit einer Stärke von bis zu 4 cm befestige
• Das Produkt lässt sich auch so positionieren, dass es unter der Schreibtischplatte hängt und damit als Sichtblende dient

Ausführung
• Umgebungsgeräusche werden bis zu 85% (NRC 0,85) absorbiert
• umweltfreundlich - hergestellt aus recycelten Materialien
• versperrt die Sicht auf Stecker und Kabel
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 mm
Hergestellt in:
China
Breite:
600 mm
Farbe:
Schiefergrau
Höhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischtrennwand, bürotisch grau, bürotisch, bürotisch 60 x 60 cm, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Zubehör Büro, Zubehör Schreibtisch, Zubehör Bürotisch, Anbauteile, Schreibtischtrennwand, LUXOR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 66,60*
€ 86,15*
€ 4,95*
ab € 83,91*
€ 107,58*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 93,19*
€ 123,65*
Frei Haus
ab € 101,54*
€ 128,79*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.