Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUXOR Schreibtischtrennwand Farbe Schiefergrau 1600 mm x 600 mm x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LUXORRCLM-BP-SG-160
Hersteller:
     Luxor
Herst.-Nr.:
     RCLM-BP-SG-160
EAN/GTIN:
     4260563729671
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende
Schreibtischtrennwände in 2 Farben 3 Breiten: 600, 1200 und 1600 mm

Anwendung
Die RECLAIM Sichtschutz und Schalldämpfung ermöglichet es Mitarbeitern ungestört und in Ruhe zu arbeiten.

Ausführung
• Stellwand Bezug: 100 % PET; Kernmaterial: 60 % PET
• der Pinnwand-Bezug eignet darüber hinaus perfekt als Präsentationsfläche
• drei vorgebohrte Montageöffnungen ermöglichen eine bequeme Einstellung der bevorzugten Sichtschutzhöhe
• dank der mitgelieferten Klammern lässt sich die Trennwand an allen Schreibtischplatten mit einer Stärke von bis zu 4 cm befestige
• Das Produkt lässt sich auch so positionieren, dass es unter der Schreibtischplatte hängt und damit als Sichtblende dient

Ausführung
• Umgebungsgeräusche werden bis zu 85% (NRC 0,85) absorbiert
• umweltfreundlich - hergestellt aus recycelten Materialien
• versperrt die Sicht auf Stecker und Kabel
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 mm
Hergestellt in:
China
Breite:
1600 mm
Farbe:
Schiefergrau
Höhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischsichtblende, blende schreibtisch, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Zubehör Büro, Zubehör Schreibtisch, Zubehör Bürotisch, Anbauteile, Schreibtischtrennwand, LUXOR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 182,31*
€ 226,72*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,80*
€ 242,59*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,59*
€ 288,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,16*
€ 283,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,61*
€ 268,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,42*
€ 263,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.