Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischaufsatz höhenverstellbar, 810 x 595 x 130 - 390 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LUXORDC-PRO32-B
Hersteller:
     Luxor
Herst.-Nr.:
     DC-PRO32-B
EAN/GTIN:
     4260563729633
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement
Schreibtischaufsatz höhenverstellbar, pneumatisch 810 x 595 mm, Höhenverstellung: 130 - 390 mm

Anwendung
Verwandelt einen normalen Tisch in einen ergonomischen Stehschreibtisch und schafft so eine gesündere und produktivere Arbeitsumgebung.

Ausführung
• die langlebige Stahl-Konstruktion verfügt über eine max. Tragfähigkeit von 16 kg
• Zweistufiges Design: Mit Hilfe der Tastaturablage werden Bildschirm und Tastatur auf unterschiedlichen Ebenen platziert
• pneumatisch - mühelose Höhenverstellung zwischen 130 mm und 390 mm
• der Auszug auf der unteren Ebene verfügt über genug Platz, um Tastatur und Maus sicher zu verstauen
• zweistufiges Design

Ausführung
• stabil und geräumig - Platz für 2 Monitore
• in Sekundenschnelle mühelos einstellen
• Ergonomisch - unterstützt eine korrektere Sitz-/Stehhaltung - entlastet die Halswirbel
• Platzsparend - bewegt sich innerhalb der eigenen Stellfläche nach oben und unten
• sicherer Halt dank Gummistopper

Hinweis
Keine Montage notwendig - Anlieferung erfolgt komplett zusammengebaut und ist sofort einsatzbereit
Weitere Informationen:
Höhenverstellung min.:
130 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
Taiwan
Tragfähigkeit:
16 kg
Länge:
810 mm
Ausführung:
Höhenverstellbar
Breite:
595 mm
Farbe:
Schwarz
Höhenverstellung max.:
390 mm
Höhe:
130 mm
Höhenverstellung min./max.:
130-390mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, Tastaturablage, Tastaturhalterung, ablagebrett schwarz, ablageboard, tastaturhalterung stahl, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Tische, Bürotisch, Bürotische, Schreibtischaufsatz höhenverstellbar, LUXOR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 184,56*
€ 218,61*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 197,90*
€ 234,33*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,25*
€ 351,47*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,47*
€ 418,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,75*
€ 416,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,03*
€ 392,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,93*
€ 381,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,25*
€ 359,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.