Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Set Mulden 18x27E 306x459x50mm 6 Muldenteile und 20 Muldenwände 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA80.379.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80.379.000
EAN/GTIN:
     7612269039047
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Mulden

Anwendung
Mulden: für zylindrisches Lagergut, in der Länge beliebig unterteilbar

Ausführung
• Muldenteile: Mittels seitlicher Nocken lassen sich die Muldenteile in beliebiger Anzahl zusammenstecken. In Abständen von 14 mm geschlitzt, zum Unterteilen mit Muldenwänden. Ausführung: ABS-Kunststoff. Farbe: Rot.
• auch in ESD-Ausführung erhältlich
Weitere Informationen:
Für Schubladen-Fronthöhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, schubladenschrank unterteilungsmaterial lista, schubladenschrank einteilungen, Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Werkzeugschrank Einrichtungs Sätze, Schubladen Einrichtungsmaterial, Einrichtungs Sätze für Werkzeugschränke, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,92*
€ 42,44*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 30,92*
€ 42,45*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 30,97*
€ 44,47*
9 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 33,17*
€ 45,63*
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 51,33*
€ 68,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.