Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Auszugboden 45x36E (BxTxH) 765x612x75mm 75kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA79.519.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.519.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszugboden Lagerregal
Lagerregalauszugboden
Schubladenschrank-Auszugboden
auszugboden lagerregal
Auszugsboden

Ausführung
• Auszugböden: Für die Lagerung von schweren Einzelteilen und Vorrichtungen. Passgenaue, variable Höhenmontage von 25 : 25 mm im Säulenrahmen. Durch die eingelegten Lamellen kann das Lagergut flächenbündig mit der Griffleiste gelagert und herausgezogen werden. Ausführung: Stahlblech. Lamellen sind aus Stahlblechprofil, sendzimirverzinkt.
Weitere Informationen:
Nutzbreite:
765 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Höhe:
75 mm
Nutztiefe:
612 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubladenregal Zubehör Lista, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,02*
€ 251,02*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,29*
€ 251,03*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,02*
€ 298,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,82*
€ 284,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,15*
€ 282,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,02*
€ 242,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.