Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schublade 36x27E (BxTxH) 612x459x300mm 75kg Einzelsicherung rechts R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA72.165.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72.165.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerregalschublade
Schublade Lagerregal
Schubladenschrank Schubladen
schublade lagerregal
Schublade

Anwendung
Lagerung mit Schubladen: Die Kleinteilelagerung in Schubladen hat gegenüber der Lagerung auf Fachböden nicht nur den Vorteil, dass die Lagerartikel optimal vor Staub und Verunreinigungen geschützt sind – sie spart in erster Linie Platz und bietet eine weitaus bessere Übersichtlichkeit. Mit einem Griff hat man den Inhalt der gesamten Schublade im Blick, während man auf einem Fachboden unter Umständen Gegenstände beiseite schieben oder darüber hinweggreifen muss.

Ausführung
• Vollauszug: maximale Raumausnutzung horizontal, voller Überblick, optimaler Zugriff
• Schubladen Sicherung Standard: Standardausführung inklusive Einzelschubladensperre
Weitere Informationen:
Nutzhöhe:
282.5 mm
Schubladentiefe (Innenmaß):
450 mm
Schubladen-Fronthöhe:
300 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
600 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Schubladensicherung:
Einzelsicherung rechts
Mantelhöhe:
276 mm
Schubladenbreite (Innenmaß) x Schubladentiefe (Innenmaß):
600 x 450 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubladenregal Zubehör Lista, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,24*
€ 223,63*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,65*
€ 223,64*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,34*
€ 264,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,74*
€ 253,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,24*
€ 215,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.