Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Entsorgungsschrank 18x36E (BxTxH) 411x725x850mm R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA69.937.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.937.020
EAN/GTIN:
     7612269071368
Suchbegriffe:
Entsorgungsschrank
Entsorgungsschrank

Ausführung
• Nivellierfüsse: Alle Werkstatt-Zusatzmodule sind ausgestattet mit vier Nivellierfüssen pro Modul mit einem Verstellbereich von 45 – 90 mm. Nivellierfüsse bieten einen Ausgleich bei unebenen Böden und Schutz vor Nässe.
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
725 mm
Breite:
411 mm
Volumen:
60 l
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Schubladen:
1 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
200 kg
Höhe:
850 mm
Höhe x Breite x Tiefe:
850 x 411 x 725 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubladenregal Zubehör Lista, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 861,21*
€ 982,82*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,49*
€ 982,83*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 865,56*
€ 987,34*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.043,02*
€ 1.187,72*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.050,42*
€ 1.196,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,52*
€ 1.423,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,49*
€ 1.409,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,84*
€ 1.345,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,35*
€ 1.303,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,42*
€ 1.250,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.